Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Retort bases, with M10 thread | Avantor

Retort bases, with M10 thread

Stativplatte, mit Gewinde M10×1,5 mm, Stahlblech gepresst, mattschwarzer Struktur-Acryllack, 250×160 mm
Katalognr. NICK6892
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Retort bases, with M10 thread
Katalognr. NICK6892
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Retort bases, with M10 thread
Retort bases, with M10 thread

Stativplatte, mit Gewinde M10×1,5 mm, Stahlblech gepresst, mattschwarzer Struktur-Acryllack, 250×160 mm

Preis
SFr. 36.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pressed steel finished in matt black textured acrylic paint, threaded M10 × 1,5 mm.

 : Retort rods are not included, they can be ordered separately under "Complementary products".

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Stativplatte, mit Gewinde M10×1,5 mm, Stahlblech gepresst, mattschwarzer Struktur-Acryllack
  • L×B:
    250×160 mm
Complementary Products

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Ø
    Material
    Länge
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NICK8631
    12,5 mm
    Stahl
    600 mm
    M10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 34.90

  • NICK8632
    12,5 mm
    Stahl
    750 mm
    M10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 14.80

  • NICK8614
    12 mm
    Aluminium
    500 mm
    M10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 17.10

  • NICK8633
    12,5 mm
    Stahl
    1000 mm
    M10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 18.90

  • NICK8634
    10 mm
    Stahl
    500 mm
    M10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 10.30

  • NICK8624
    10 mm
    Edelstahl
    500 mm
    M10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 55.10

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.