Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Retort bases, with M10 thread

Stativplatte, mit Gewinde M10×1,5 mm, Stahlblech gepresst, mattschwarzer Struktur-Acryllack, 160×100 mm
  NICK6890
Retort bases, with M10 thread
  NICK6890
Retort bases, with M10 thread
Retort bases, with M10 thread

Stativplatte, mit Gewinde M10×1,5 mm, Stahlblech gepresst, mattschwarzer Struktur-Acryllack, 160×100 mm

 
SFr. 20.70
   
1 * 1 ST
 

Pressed steel finished in matt black textured acrylic paint, threaded M10 × 1,5 mm.

 : Retort rods are not included, they can be ordered separately under "Complementary products".

 
  • Bezeichnung:
    Stativplatte, mit Gewinde M10×1,5 mm, Stahlblech gepresst, mattschwarzer Struktur-Acryllack
  • L×B:
    160×100 mm
Complementary Products

 

  •  
    Ø
    Material
    Länge
    Gewinde
     
     
  • NICK8631
    12,5 mm
    Stahl
    600 mm
    M10
       
    1 * 1 ST - SFr. 34.90

  • NICK8632
    12,5 mm
    Stahl
    750 mm
    M10
       
    1 * 1 ST - SFr. 14.80

  • NICK8614
    12 mm
    Aluminium
    500 mm
    M10
       
    1 * 1 ST - SFr. 17.10

  • NICK8633
    12,5 mm
    Stahl
    1000 mm
    M10
       
    1 * 1 ST - SFr. 18.90

  • NICK8634
    10 mm
    Stahl
    500 mm
    M10
       
    1 * 1 ST - SFr. 10.30

  • NICK8624
    10 mm
    Edelstahl
    500 mm
    M10
       
    1 * 1 ST - SFr. 55.10