Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Anchor stirrer, DURAN®, 100 LF, 2000 ml, 10 mm
Katalognr. LENZ06321073
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Anchor stirrers with GL thread connection.
- Made of precision calibrated glass tube
- With ground and polished bearing surface
- Suitable for flange vessels
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Bezeichnung:Anchor stirrer, DURAN®, 100 LF
- Schaft - Ø:10 mm
- Für Gefäße:2000 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



