Zubehör
Flaschenadapter mit Gewinde, 38 mm
Catalog # 612-3978
Supplier: VWR Collection
Zubehör
Flaschenadapter mit Gewinde, 38 mm
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Bezeichnung:Flaschenadapter mit Gewinde, 38 mm
- Seq:901
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
#: 20864.320
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83640.320
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
#: 1.00030.2500
Supplier: Merck
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
#: 31770.294
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83645.320
Supplier: VWR Chemicals
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
#: 1.09439.1000
Supplier: Merck



