Schraubkarabiner
Schraubkarabiner ML05, Zink, zur Verwendung an Gerüsten, 58 mm, 211 mm
Katalognr. 111-1364
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Miller Karabiner dienen der Befestigung bzw. Zwischenbefestigung an Anschlagpunkten.
- In verschiedenen Größen, Formen und Materialen erhältlich
Zubehördetails: EN 362
Technische Daten
- Ø Öffnung:58 mm
- Bezeichnung:Schraubkarabiner ML05, Zink, zur Verwendung an Gerüsten
- Länge:211 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



