Versandröhrchen, Axygen®
10 ml, —, Klar, Versandröhrchen, ohne Schraubverschluss, selbststehend, 250/Beutel, , , graduiert, steril, frei stehend,
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Graduierungen in 1,0 ml Intervallen
- Großes, mattiertes Beschriftungsfeld zur Probenidentifizierung
- Sicherer Sitz zwischen Röhrchen und Deckel sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung.
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
:
:
Technische Daten
- Verpackt:250/Beutel
- Typ:graduiert, steril, frei stehend
- Kapazität:10 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Versandröhrchen, ohne Schraubverschluss, selbststehend
- Seq:05
- Verschluss-Farbe:—
- Cat. No.:212-0346
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- AXYGSC-B-510Schraubverschluss für 5 ml und 10 ml RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2.000 ST - SFr. 219.00
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



