Versandröhrchen, Axygen®
5 ml, Blau, Klar, Versandröhrchen, Schraubverschluss, selbststehend, 25/Packung, , , graduiert, steril, frei stehend,
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Graduierungen in 1,0 ml Intervallen
- Großes, mattiertes Beschriftungsfeld zur Probenidentifizierung
- Sicherer Sitz zwischen Röhrchen und Deckel sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung.
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Ordering information:
Delivery information:
Specifications
- Verpackt:25/Packung
- Typ:graduiert, steril, frei stehend
- Kapazität:5 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Versandröhrchen, Schraubverschluss, selbststehend
- Seq:02
- Verschluss-Farbe:Blau
- Cat. No.:AXYGSCT-5ML-S
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- AXYGSC-B-510Schraubverschluss für 5 ml und 10 ml RöhrchenLog in for availability1 * 2.000 ST - SFr. 219.00
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



