Versandröhrchen, Axygen®
5 ml, Blau, Klar, Versandröhrchen, Schraubverschluss, selbststehend, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Pack, , , graduiert, steril, frei stehend,
: Corning
PP, durchscheinend.
- Graduierungen in 1,0 ml Intervallen
- Großes, mattiertes Beschriftungsfeld zur Probenidentifizierung
- Sicherer Sitz zwischen Röhrchen und Deckel sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung.
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
:
:
- Verpackt:500 Röhrchen und Verschlüsse/Pack
- Typ:graduiert, steril, frei stehend
- Kapazität:5 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Versandröhrchen, Schraubverschluss, selbststehend
- Seq:03
- Verschluss-Farbe:Blau
- Cat. No.:AXYGSCT-5ML
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



