Flaschen mit Pumpzerstäuber
10 ml, GL 18-Gewinde, Braun
Katalognr. 215-6270
Anbieter: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Flaschen aus braunem Natronglas mit Pumpzerstäuber, auch für die Chromatographie geeignet.
- Pumpenvolumen 0,12 ml pro Hub
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Braunes Glas für lichtempfindliche Substanzen
Dokumente
KOEHK-2314_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Typ:GL 18-Gewinde
- Kapazität:10 ml
- Farbe:Braun
- Seq:01



