Flaschen mit Pumpzerstäuber
30 ml, GL 18-Gewinde, Braun
215-6272
Flaschen aus braunem Natronglas mit Pumpzerstäuber, auch für die Chromatographie geeignet.
- Pumpenvolumen 0,12 ml pro Hub
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Braunes Glas für lichtempfindliche Substanzen
- Typ:GL 18-Gewinde
- Kapazität:30 ml
- Farbe:Braun
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



