Flaschen mit Pumpzerstäuber
100 ml, GL 18-Gewinde, Braun
Katalognr. 215-6274
Anbieter: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Flaschen aus braunem Natronglas mit Pumpzerstäuber, auch für die Chromatographie geeignet.
- Pumpenvolumen 0,12 ml pro Hub
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Braunes Glas für lichtempfindliche Substanzen
Documents
KOEHK-2314_TDS_DE
Datasheet
Technische Daten
- Typ:GL 18-Gewinde
- Kapazität:100 ml
- Farbe:Braun
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



