Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™ | Avantor

Eimerloser Bodenmopp, EasySat™

EasySat™ Moppkopf, 550×120×460 mm, 4 Einheiten/Beutel, 8 Beutel/Karton
Katalognr. 129-0213
Anbieter:   CONTEC
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™
Katalognr. 129-0213
Anbieter:  CONTEC
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™

EasySat™ Moppkopf, 550×120×460 mm, 4 Einheiten/Beutel, 8 Beutel/Karton

Preis
SFr. 659.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 32 ST
Product Details & Documents

Der eimerlose Bodenmopp EasySat™ ist eine effektive und schnelle Lösung für alle anfallenden.

  • Vollständig autoklavierbar
  • Geschlossener Lösungstank zur Verringerung des Kontaminationsrisikos durch Chemikalien
  • Große Öffnung für leichtes Befüllen des Tanks
  • Leichtes Moppsystem wiegt 3,2 kg mit vollem Tank
  • Sprühkontrollmechanismus setzt bei Bedarf oder kontinuierlich Reinigungslösung frei
  • Abgewinkelter Moppkopf reinigt an schwer zugänglichen Stellen und ist in zwei Ausführungen verfügbar: glatte Oberfläche für die Reinigung von Böden und strukturierte Oberfläche für mehr Scheuerkraft

Dieser innovative Mopp wurde für den Reinraum entwickelt und ist einfach zu verwenden. Der eingebaute 1,5-Liter-Lösungstank macht Eimer und Wringer komplett überflüssig (ein voller Tank reinigt bis zu 465 m²). Einweg-Wischmoppköpfe werden aus ultrareinem Polyesterschaumstoff VertiKlean hergestellt.

Der Wischmoppkopf ist validiert steril gemäß den Richtlinien AAMI/ISO 11137:2006 erhältlich. Gammabestrahlt bis SAL 10⁻⁶, eine der strengsten Richtlinien von AAMI/ISO.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    EasySat™ Moppkopf
  • Abmessungen:
    550×120×460 mm
  • Seq:
    03
  • Verpackt:
    4 Einheiten/Beutel, 8 Beutel/Karton
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.