Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen | Avantor

Kryoboxen

100 (10×10), up to 12 mm, 150×150×55 mm
Katalognr. DELTM-600
Anbieter:   DELTALAB
Kryoboxen
Katalognr. DELTM-600
Anbieter:  DELTALAB
Kryoboxen

100 (10×10), up to 12 mm, 150×150×55 mm

Preis
SFr. 214.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Cryoboxes, cardboard, white, with pre-assembled compartments are designed for storage and preservation of frozen samples.

  • Covered by special white paper hand-stuck and hand-assembled for a better quality
  • Resist temperatures up to –100 °C
  • Alphanumeric identifications printed on each box

Suitable for the racks of freezer chests. Ideal for microtubes and cryovials.

Technische Daten
  • Fächer:
    100 (10×10)
  • Für Röhrchen Ø:
    up to 12 mm
  • Außen B×T×H:
    150×150×55 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.