Latexhandschuhe, Vasco® Sensitive
M, Natur, 240 mm, 0,16 mm, 100/Box
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese beidhändig tragbaren Handschuhe sind ideal für medizinische Untersuchungen und ungefährliche Anwendungen im Labor.
- Unsteril, puderfrei
- Polymerbeschichtung innen für einfacheres Anziehen
- Gerade Finger, beidhändig tragbar
- Rollrand
- Mikrorau, texturierte Finger
Certifications: EN 455, EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Handschuhgröße:M
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Natur
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Stärke:0,16 mm
- Oberfläche:Mikrotexturiert
- Cat. No.:BRAU6067549
- Stärke - Stulpe:0,07 mm
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stärke - Handfläche:0,11 mm
- Stärke - Finger:0,125 mm
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



