Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Oliven, mit Mutter | Avantor

Oliven, mit Mutter

49 mm, GL 14, 8 mm
Katalognr. BOHLD582-02
Anbieter:   Bohlender
Oliven, mit Mutter
Katalognr. BOHLD582-02
Anbieter:  Bohlender
Oliven, mit Mutter
Oliven, mit Mutter

49 mm, GL 14, 8 mm

Preis
SFr. 11.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Oliven GL 14 und GL 18 aus PFA, Oliven GL 25 und GL 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS

  • Ausführung gerade oder gebogen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur bis zu 250 °C
Technische Daten
  • Gewinde:
    GL 14
  • Schlauch Innen-Ø:
    8 mm
  • Länge:
    49 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..