Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
CP-Wax Columns

CP-Wax Columns

on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 52 CB, 0,20 µm, 0,20 mm, 30 m
Katalognr. VARICP7775
Anbieter:   VARIAN
CP-Wax Columns
Katalognr. VARICP7775
Anbieter:  VARIAN
CP-Wax Columns
CP-Wax Columns

on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 52 CB, 0,20 µm, 0,20 mm, 30 m

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.

Technische Daten
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    0,20 µm
  • Ø int.:
    0,20 mm
  • Bezeichnung:
    on 7" cage
  • Länge:
    30 m
  • Seq:
    4
  • Phase:
    CP-Wax 52 CB