Spitzkolben mit Normschliff
50 ml, 29/32 NS, 110 mm, 51 mm
Katalognr. 201-1043
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:51 mm
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:50 ml
- Höhe:110 mm
- Seq:07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



