EPA-Gewindefläschchen, Chromacol™
Product Details & Documents
EPA-Fläschchen, Klasse 100: Diese Fläschchen werden ebenso wie die Produkte der Klasse 300 nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Produkte der Klasse 100 sind weder zertifiziert noch vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten. Diese Convenience-Kits werden für separate Wasserentnahmen entsprechend EPA 40 CFR 136 „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“ (Vorgaben zur Errichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Schadstoffen) und EPA 40 CFR 141 „National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water“ (Vorläufige nationale Bestimmungen für Trinkwasser: Kontrolle halogenierter Kohlenwasserstoffe in Trinkwasser) empfohlen.
Vorgereinigte Fläschchen, Klasse 200: Die Fläschchen werden ebenso wie die Produkte der Klasse 300 nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Produkte der Klasse 200 sind nicht zertifiziert. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Vorgereinigte und zertifizierte Fläschchen, Klasse 300: Labor-zertifiziert nach US EPA Super Fund Standards gemäß der neuesten Ausgabe von Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers (Spezifikationen und Leitlinien für kontaminationsfreie Probenbehälter) der EPA. Das Analysezertifikat der Klasse 300 wird durch von Dritten generierte, validierbare Labordaten gestützt und bietet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit über den gesamten Fertigungsprozess. Jede Packung mit Produkten der Klasse 300 enthält ein Analysezertifikat und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Laboratory certified to meet U.S. EPA Super Fund Standards in accordance with the latest edition of EPA's Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers. The Level 300 Certificate of Analysis is backed by third-party-generated validatable laboratory data and provides complete traceability through the production process. Every case of Level 300 product contains a Certificate of Analysis and is custody sealed to ensure reliable chain of-custody.
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:28×57 mm
- Kapazität:20,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:EPA Fläschchen-Kit, Level 200 Fläschchen, Septen und Kappen
- Seq:06



