Schläuche, Gummi
10,0 mm, 2,0 mm, 14,0 mm, Rot
Katalognr. ROTH0677.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), red.
- Temperature resistance −10 to +50 °C
- Not pressure resistant
- Hardness: 45 Shore A
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:14,0 mm
- Schlauch Innen-Ø:10,0 mm
- Wandstärke:2,0 mm
- Farbe:Rot
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



