Vinylhandschuhe, Rotiprotect®
Puderfrei, XL, Transparent, ≥240 mm, 0,18 mm, 100/Box
Katalognr. ROTHX356.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Flexible, beidhändig tragbare PVC-Handschuhe Ideal für die Lebensmittelverarbeitung
- Unsteril, gepudert/puderfrei, glatte Oberfläche
- Sehr gutes Tastempfinden
- Mit Rollrand
- Frei von Latexproteinen
: EN 455, Kat. I; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Für fetthaltige Lebensmittel ungeeignet.
Technische Daten
- Handschuhgröße:XL
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Transparent
- Länge:≥240 mm
- Seq:08
- Stärke:0,18 mm
- Modell:Puderfrei
- Oberfläche:Glatt
- Cat. No.:ROTHX356.1
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



