VWR®, Wippschüttler
Wippschüttler, zwei Etagen, CH-Stecker
444-0147
Wippschüttler mit variabler Drehzahl und verstellbarer Neigung für eine optimale Steuerung der Mischbedingungen. Die sanfte Taumelbewegung eignet sich ideal für geblottete Membranen und Gele. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schüttlerdrehzahl konstant. Die robusten Schüttler sind wahlweise mit Edelstahl-Tablaren auf einer oder zwei Ebenen erhältlich.
- Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer von 1 bis 120 Minuten, mit Abschaltautomatik
- Modelle mit zwei Etagen bieten ein größeres Fassungsvermögen bei engen Platzverhältnissen
- Können zwischen 4 und 65 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
: Mit rutschfester Gummimatte.
- Bezeichnung:Wippschüttler, zwei Etagen, CH-Stecker
- Plattform B×T:356×280 mm
- Cat. No.:444-0147
- Modell:Zweietagig
- B×T×H:355×352×250 mm
- Winkel:±20°
- Schüttelbewegung:Wippend
- Max. load:5 kg
- Eingangsleistung:24 W
- Gewicht:8 kg
- Drehzahl:6 - 120 min⁻¹



