Conductivity cells, four-electrode, Orion™ DuraProbe™
DuraProbe™ Zelle 013005MD, konstant 0,475 cm⁻¹, Epoxid/Graphit, 8-polig MiniDIN, 1,5 m-Kabel, DuraProbe™ 013005MD, 1 µS/cm - 200 mS/cm, 0,475 cm-1, Epoxid/Graphit, 8 pin MiniDIN, 1,5 m cable, Orion Star + Star Plus meters
Katalognr. 663-0180
Anbieter: Thermo Orion
Direkt zu
Product Details & Documents
These durable and extremely accurate conductivity cells can be used under a wide range of conditions. Intended for field or laboratory use.
- Virtually eliminate fringe field interference errors
- Rugged epoxy body
- Graphite sensors
- Temperature compensated
Technische Daten
- Leitfähigkeit:1 µS/cm - 200 mS/cm
- Anschluss:8 pin MiniDIN, 1,5 m cable
- Für:Orion Star + Star Plus meters
- Typ:DuraProbe™ 013005MD
- Bezeichnung:DuraProbe™ Zelle 013005MD, konstant 0,475 cm⁻¹, Epoxid/Graphit, 8-polig MiniDIN, 1,5 m-Kabel
- Material:Epoxid/Graphit
- Seq:02
- Zellkonstante:0,475 cm-1
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLeitfähigkeitInhaltVerfügbarkeitPreis
- 663-0022Leitfähigkeitsstandard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)12.9 mS/cmConductivity standard, clearEinloggen für Verfügbarkeit1 * 5 ST - SFr. 159.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLeitfähigkeitInhaltVerfügbarkeitPreis
- 663-0044pH 4,75 to 7,75, for use with Orion pH Meter12.9 mSConductivity standard, clearEinloggen für Verfügbarkeit1 * 475 mL - SFr. 121.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



