Membranfilter mit Gitter
Weiß mit schwarzem Gitter, Celluloseacetat, 3 mm hydrophober Rand, 135, 0,45 µm, 47 mm
Katalognr. 515-0175
Anbieter: Sartorius
Direkt zu
Product Details & Documents
Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.
Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:135
- Bezeichnung:Weiß mit schwarzem Gitter, Celluloseacetat, 3 mm hydrophober Rand
- Seq:14
- Cat. No.:515-0175
- Max. Temperatur:180 °C
- Stärke:120 µm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



