Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Vakuum-Absaugsysteme, VACUSAFE

VACUSAFE Ansaugsystem, 2-l-Glasflasche, Füllstandserkennung, Schnellkupplungen, 180×320×530 mm
Catalog # 181-0271
Supplier:   INTEGRA Biosciences
Vakuum-Absaugsysteme, VACUSAFE
Catalog # 181-0271
Vakuum-Absaugsysteme, VACUSAFE
Vakuum-Absaugsysteme, VACUSAFE

VACUSAFE Ansaugsystem, 2-l-Glasflasche, Füllstandserkennung, Schnellkupplungen, 180×320×530 mm

Price
SFr. 4’900.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Das System ermöglicht das Absaugen, Entsorgen oder die Filtration von biologischen oder chemischen Flüssigkeiten auf eine saubere und sehr professionelle Art und Weise. Alle dafür notwendigen Funktionen sind in dem kompakten Design integriert. Das Gerät kann mit einer einzelnen Taste bedient werden und ist jederzeit einsatzbereit.

  • Das Vakuumsystem ist jederzeit einsatzbereit und schnell und einfach zu bedienen
  • Verhindert Kontaminationen des Labors und der Umwelt
  • Modernste Pumpentechnik, sehr leiser Betrieb
  • Pumpe schaltet sich automatisch nach Erreichen des Vakuums ab
  • Leicht zu transportieren, unabhängig von Wasseranschluss und -abfluss

Kontrolliertes Absaugen von Flüssigkeiten aus typischen Laborgefäßen wie Küvetten, Röhrchen, Mikrotiterplatten, Petrischalen, Rollerflaschen usw. Zum Entsorgen von flüssigen biologischen oder chemischen Abfällen. Filtration von Flüssigkeiten (Medien) mithilfe von Filtersystemen. Kompaktes, benutzerfreundliches Design. Automatische Füllstandsüberwachung verhindert das Überlaufen der Flasche. Zwei hydrophobe Filter, einer innerhalb und einer außerhalb der Ansaugöffnung, schützen das Gerät und die Elektronik vor Feuchtigkeit. Mit Drehknopf für automatische Vakuumkontrolle (300 bis 600 mbar). Chemisch beständige Schnellkupplungen (PVDF) für einfachen Schlauchanschluss. Inklusive VACUBOY-Handoperator und 40-mm-Edelstahladapter. Alle Teile, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, wie Flasche, Deckel, Schläuche, Röhrchen und Handoperator, sind autoklavierbar. Bedienerfreundliche Doppelnutzung: An eine VACUSAFE-Flasche können zwei VACUBOY-Handsteuerugen angeschlossen werden (Y-Stück erforderlich).

 : Bei diesem System sind eine 4-l-Flasche aus PP (2-l-Glasflasche bei 181-0271) mit Deckel und PVDF-Schlaucholiven (Schnellkupplungen bei Comfort Plus Modellen), ein Füllstandssensor (nur Comfort Plus Modelle), ein Schlauch-Set mit Filter, Netzteil, eine VACUBOY Handsteuerung und ein 40-mm-Einkanal-Adapter aus Edelstahl enthalten. Wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum, um weitere Informationen zu Zubehör, wie z. B. eine zusätzlichen VACUBOY Handsteuerung, Y-Stücke usw., zu erhalten.

Specifications
  • Bezeichnung:
    VACUSAFE Ansaugsystem, 2-l-Glasflasche, Füllstandserkennung, Schnellkupplungen
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    180×320×530 mm
  • Vacuum range:
    −300...− 600 mbar
  • Cat. No.:
    181-0271
  • Modell:
    VACUSAFE Comfort Plus
  • Geräuschpegel:
    <50 dB (A)
  • Fließrate:
    8 l/min
  • Besonderheiten:
    Ansauggeschwindigkeit von Flüssigkeiten 17 ml/s (Aspirationspipette)
  • Gewicht:
    3,4 kg
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 391-2093
    VACUSAFE Protect-Filter, 0,45 µm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 55.20

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 391-2095
    Schlauch (Gerät/Flasche), 70 cm lang
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 18.90

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 391-2096
    Schlauch (Handoperator/Flasche), 180 cm lang
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 45.20

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0272
    Flasche, 4 l, PP, inkl. Deckel mit Schnellkupplungen und Füllstandserkennung
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’170.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0273
    Flasche, 4 l, PP, inkl. Deckel mit Schlaucholiven
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 262.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 391-2098
    Schraubdeckel für 4 Liter-Flasche mit Schlauchanschlüssen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 139.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 391-2097
    Flasche, 4 l, PP, mit Schraubverschluss ohne Schlaucholiven
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 199.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG158630
    Ständer für 4-Liter-PP-Flasche
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 132.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG158625
    Flaschengriff, zum Tragen von PP-Flaschen, abnehmbar
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 60.40

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG155065
    Ständer für PIPETBOY (acu, pro, comfort) und VACUBOY
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 149.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG158342
    Schlauchset, mit Filter, inklusive Best.-Nr. 391-2093, 391-2095 und 391-2096
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 92.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG158403
    Füllstandssensorkabel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 224.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG158401
    Deckel für 4-Liter-Flasche, mit Schnellkupplung (PVDF) + Füllstanderkennung
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 964.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG158354
    Y-Verbinder für den Anschluss eines zweiten VACUBOY Handoperators
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 14.40

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG158427
    Luftauslassanschluss, für den Anschluss von Schläuchen an den Luftauslass der Pumpe (ohne Schlauch)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 39.70