Schlauch
Schläuche, Silikon, 1 mm, 3 mm, 5 m
N° de catalogue HEWL5065-9978
Fournisseur: AGILENT HEWLETT PACKARD
Aller à
Product Details & Documents
Ordering information:
Spécifications
- Ext.Ø:3 mm
- Ø int.:1 mm
- Bezeichnung:Schläuche, Silikon
- Länge:5 m
- Seq:19
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
- HEWL5065-9950Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-SchläucheConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
- HEWLG1313-43216Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



