VWR®, Taschenthermometer
−35...+50 °C, ±1,0 °C, 1,0 °C, 160 mm
Catalog # 620-0853
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Glasthermometer verfügen über eine PTFE-Beschichtung, die zur Verhinderung einer Kontamination beiträgt und im Fall eines Glasbruchs vor Flüssigkeitsaustritt und Glassplittern schützt. Rote Alkoholfüllung. Komplett eintauchbare Thermometer. Ideal für Feldstudien, Abwasserbehandlung und jede Messung unterwegs geeignet.
- Bauchiger Glaskörper
- Individuelle Seriennummer
Accuracy: ±1,0 °C
Specifications
- Länge:160 mm
- Seq:01
- Genauigkeit:±1,0 °C
- Teilung:1,0 °C
- Messbereich:−35...+50 °C
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



