VWR®, Taschenthermometer
−5...+45 °C, ±1,0 °C, 0,5 °C, 160 mm
620-0809
Diese Glasthermometer verfügen über eine PTFE-Beschichtung, die zur Verhinderung einer Kontamination beiträgt und im Fall eines Glasbruchs vor Flüssigkeitsaustritt und Glassplittern schützt. Rote Alkoholfüllung. Komplett eintauchbare Thermometer. Ideal für Feldstudien, Abwasserbehandlung und jede Messung unterwegs geeignet.
- Bauchiger Glaskörper
- Individuelle Seriennummer
Accuracy: ±1,0 °C
- Länge:160 mm
- Seq:03
- Genauigkeit:±1,0 °C
- Teilung:0,5 °C
- Messbereich:−5...+45 °C



