Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
PEEK-Kopplungsteile

PEEK-Kopplungsteile

Nur Gehäuse, 0,75 mm Bohrung
Katalognr. 554-1504
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
PEEK-Kopplungsteile
Katalognr. 554-1504
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
PEEK-Kopplungsteile
PEEK-Kopplungsteile

Nur Gehäuse, 0,75 mm Bohrung

Preis
SFr. 22.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die PEEK-Kopplungsteile von VICI Jour können zusammen mit den am häufigsten eingesetzten (organischen und anorganischen) HPLC-Lösungsmitteln verwendet werden, ohne Korrosion, Kontamination mit Metall oder Proteinabbau befürchten zu müssen, was u. U. bei Verwendung von Edelstahl vorkommen kann. Der Anschluss an diese PEEK-Kopplungsteile kann mit allen 10 bis 32-Anschlussstücken erfolgen, die mit einem Polymer-Konus verwendet werden. Die Verbindungen haben die Eigenschaften eines Valco Standardanschlussstücks, wobei die Verjüngung glatt in den Gewindeabschnitt übergeht.

  • Einfacher Anschluss von Transfer-/Lösungsmittelleitungen
  • Niedriges Totvolumen
  • Völlig inert und biokompatibel

Die Kopplungsteile sind als einzeln oder zusammen mit unseren einkomponentigen, von Hand dicht schließenden PEEK-Anschlussstücken erhältlich, die direkt an eine beliebige Leitung mit 1/16" A-Ø (PEEK, Edelstahl, PTFE, ETFE usw.) angeschlossen werden können. Wird die einzeln-Version gewählt, können farbcodierte, einkomponentige PEEK-Anschlussstücke hinzugefügt werden, die eine leichte Identifikation von Lösungsmittelleitungen ermöglichen.

Nenndruck: < 350 bar (5000 psi)

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Nur Gehäuse, 0,75 mm Bohrung
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.