Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
PEEK-Kopplungsteile

PEEK-Kopplungsteile

Mit einkomponentigem PEEK-Anschlussstück, 0,50 mm Bohrung
Catalog # 554-1506
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
PEEK-Kopplungsteile
Catalog # 554-1506
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
PEEK-Kopplungsteile
PEEK-Kopplungsteile

Mit einkomponentigem PEEK-Anschlussstück, 0,50 mm Bohrung

Price
SFr. 71.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die PEEK-Kopplungsteile von VICI Jour können zusammen mit den am häufigsten eingesetzten (organischen und anorganischen) HPLC-Lösungsmitteln verwendet werden, ohne Korrosion, Kontamination mit Metall oder Proteinabbau befürchten zu müssen, was u. U. bei Verwendung von Edelstahl vorkommen kann. Der Anschluss an diese PEEK-Kopplungsteile kann mit allen 10 bis 32-Anschlussstücken erfolgen, die mit einem Polymer-Konus verwendet werden. Die Verbindungen haben die Eigenschaften eines Valco Standardanschlussstücks, wobei die Verjüngung glatt in den Gewindeabschnitt übergeht.

  • Einfacher Anschluss von Transfer-/Lösungsmittelleitungen
  • Niedriges Totvolumen
  • Völlig inert und biokompatibel

Die Kopplungsteile sind als einzeln oder zusammen mit unseren einkomponentigen, von Hand dicht schließenden PEEK-Anschlussstücken erhältlich, die direkt an eine beliebige Leitung mit 1/16" A-Ø (PEEK, Edelstahl, PTFE, ETFE usw.) angeschlossen werden können. Wird die einzeln-Version gewählt, können farbcodierte, einkomponentige PEEK-Anschlussstücke hinzugefügt werden, die eine leichte Identifikation von Lösungsmittelleitungen ermöglichen.

Nenndruck: < 350 bar (5000 psi)

Specifications
  • Bezeichnung:
    Mit einkomponentigem PEEK-Anschlussstück, 0,50 mm Bohrung