Last-Drop-Filter für mobile Phasen
Mobile phase filter, Fitting connector, PTFE, 5 µm, 2,6 ml/min, 1,5/ 2,2/ 3,5 mm
Catalog # JOURJR-9000-0521F
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Jump to:
Product Details & Documents
Mit Flachfilterelement, das eine Entnahme der maximalen Menge an mobiler Phase aus dem Reservoir ermöglicht, ohne dass Luft in das System gelangt.
Specifications
- Förderleistung:2,6 ml/min
- Porengröße:5 µm
- Bezeichnung:Mobile phase filter
- Material:PTFE
- Seq:05
- Anschlussstück:Fitting connector
- Für Schlauch I-Ø:1,5/ 2,2/ 3,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



