Last-Drop-Filter für mobile Phasen
Mobile phase filter, Fitting connector, PTFE, 2,5 µm, 1,2 ml/min, 1,5/ 2,2/ 3,5 mm
Katalognr. JOURJR-9000-0520F
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Mit Flachfilterelement, das eine Entnahme der maximalen Menge an mobiler Phase aus dem Reservoir ermöglicht, ohne dass Luft in das System gelangt.
Technische Daten
- Förderleistung:1,2 ml/min
- Porengröße:2,5 µm
- Bezeichnung:Mobile phase filter
- Material:PTFE
- Seq:01
- Anschlussstück:Fitting connector
- Für Schlauch I-Ø:1,5/ 2,2/ 3,5 mm



