Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Heating tapes, HBRC | Avantor

Heating tapes, HBRC

Self-limiting heating tape with low working temperature, width 11 mm, 26 W
Katalognr. HORS021403
Anbieter:   HORST
Heating tapes, HBRC
Katalognr. HORS021403
Anbieter:  HORST
Heating tapes, HBRC

Self-limiting heating tape with low working temperature, width 11 mm, 26 W

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 m
Product Details & Documents

Self­limiting heating tape is suitable for plastic pipes and plastic containers. It comes with an additional protective braid and humidity proof.

  • Nominal temperature 65 °C
  • With min. bending radius of 20 mm

Thickness: 5,5 mm

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Self-limiting heating tape with low working temperature, width 11 mm, 26 W
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..