Eintauchkühler, FT
FT902, -90...+30 °C, ±1,0 °C, 0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW, 380×550×600 mm
Katalognr. 473-0020
Anbieter: JULABO GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
FT-Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturen eingesetzt. Die kompakten, bedienungsfreundlichen Geräte sind für eine Vielzahl von Kühlanwendungen geeignet.
- Effizientes Kühlen bei geringem Energieverbrauch
- Tragegriffe für einfachen Transport im Labor, die größeren Geräte FT900/902 sind mit Laufrollen versehen
- Alternative zum Kühlen mit Trockeneis oder Leitungswasser
- Modelle FT402 und FT902: Tastatur für Temperaturregelung, externer Temperaturfühler PT 100
- Umweltfreundlich, keine Verschwendung von kostbarem Trinkwasser
Caution: Hinweis: Kälteleistung bei 20 °C, -20 °C, -40 °C und -80 °C gemessen.
Technische Daten
- Temperaturbereich:-90...+30 °C
- Seq:05
- B×T×H:380×550×600 mm
- Kühl-Leistung:0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW
- Temp.-Konst.:±1,0 °C
- Typ:FT902



