3D-Plattformschüttler, Serie Polymax
Product Details & Documents
Plattformschüttler mit dreidimensionaler Taumelbewegung für homogenes Mischen, ideal für die Verteilung von Zellen oder gelösten Substanzen, zur Vorbereitung von Objektträgern und Elektrophoresegelen oder Kulturplatten und Erlenmeyerkolben. Das Polymax 2040 eignet sich für große Gefäße und Kulturplatten. Die Geräte haben analoge Drehknöpfe zum Einstellen der Taumelfrequenz.
- Modulares System: Der Polymax 1040 kann mit dem Inkubator 1000 und einer flachen oder hohen Haube kombiniert werden
- Zeitschaltuhr für 0 bis 120 min mit akustischem Signalgeber
- Auswahl an Geräten mit festem Neigungswinkel von 5° oder 10°
- Polymax 1040 verfügt über eine analoge Drehzahlregelung, Polymax 2040 über eine Digitalanzeige
- Ideal für kontrollierte Bedingungen; Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Inkubatoren oder Kühlräumen
IP protection class according to DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20
Zertifizierung: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 40 (Polymax 1040); IP 20 (Polymax 2040)
Lieferinformationen: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden. Zubehör für Polymax 1040 ist Kategorie D, Zubehör für Polymax 2040 ist Kategorie E, siehe Eintrag „Zubehör für Heidolph Schüttler“ am Ende des Kreisschüttler-Abschnitts. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem VWR-Vertriebszentrum.
Dokumente
HEID543-42210-00_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Polymax 1040 Wippschüttler, 5°-Winkel, UK-Stecker
- Seq:02
- Plattform B×T:290×258 mm
- Cat. No.:444-1458
- Modell:Polymax 1040
- B×T×H:320×375×195 mm
- Winkel:5° or 10° (fixed, depending on model)
- Schüttelbewegung:Taumelnd
- Max. load:5 kg
- Eingangsleistung:115 W
- Gewicht:8 kg
- Drehzahl:2 - 50 min⁻¹
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1121Scheidetrichter-Halterung für perforierte Plattform 2000; diese bietet Platz für max. 2 Scheidetrichter à 2000 mlEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 312.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1371Aufsatz für max. 4 Scheidetrichter, 50/100 mlDEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 448.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1352Spannwalze, einzeln, für Grundgestell 444-1351DEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 79.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1361Aufsatz für max. 22 Erlenmeyerkolben, 25 mlDEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 373.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1362Aufsatz für max. 14 Erlenmeyerkolben, 50 mlDEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 282.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1363Aufsatz für max. 9 Erlenmeyerkolben, 100 mlDEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 276.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1364Aufsatz für max. 5 Erlenmeyerkolben, 250 mlDEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 263.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1366Aufsatz für max. 2 Erlenmeyerkolben, 1000 mlDEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 327.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1365Aufsatz für max. 4 Erlenmeyerkolben, 500 mlDEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 287.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1451Grundgestell ohne Spannwalzen zur Befestigung beliebiger GlasgeräteEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 259.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-0003Mehretagen-Aufsatz inklusive perforierter Plattform 2000 und 4 StativstäbenEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 471.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1452Spannwalze, einzeln, für Grundgestell 444-1451EEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 84.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HEID23-03-08-02-38Rubber sheet (SMG 10xx)Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020 and Unimax 1010Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 70.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HEID23-03-08-02-01Gummiplatte für universelle AdapterReax 2 und PolymaxEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 22.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HEID23-03-08-02-26Rubber sheet (SMG 20xx)Polymax 2040, Promax 2020 and Unimax 2010Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 76.60
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



