Measuring Cylinders
250 ml, 2,0 ml, 320 mm, 2,0 ± ml
Katalognr. 612-0073
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
- White enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Technische Daten
- Kapazität:250 ml
- Höhe:320 mm
- Teilung:2,0 ml
- Toleranz:2,0 ± ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/00Standfuß für 10 ml Zylinder ( 612-0065)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 36.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/01Standfuß für 25 ml Zylinder ( 612-0067)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 36.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/06MStandfuß für 250 ml Zylinder (612-0073, 612-0090)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 64.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/04MStandfuß für 100 ml Zylinder (612-0071, 612-0088)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 59.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB4500/02MStandfuß für 50 ml Zylinder (612-0069, 612-0086)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 59.80
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



