Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Measuring Cylinders

10 ml, 0,2 ml, 150 mm, 0,2 ± ml
Katalognr. 612-0065
Anbieter:   SciLabware
Measuring Cylinders
Katalognr. 612-0065
Anbieter:  SciLabware
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders

10 ml, 0,2 ml, 150 mm, 0,2 ± ml

Preis
SFr. 23.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents

Borosilicate glass, tall form, class B.

  • White enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Technische Daten
  • Kapazität:
    10 ml
  • Höhe:
    150 mm
  • Teilung:
    0,2 ml
  • Toleranz:
    0,2 ± ml
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB4500/00
    Standfuß für 10 ml Zylinder ( 612-0065)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 36.80

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB4500/01
    Standfuß für 25 ml Zylinder ( 612-0067)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 36.80

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB4500/06M
    Standfuß für 250 ml Zylinder (612-0073, 612-0090)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 64.10

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB4500/04M
    Standfuß für 100 ml Zylinder (612-0071, 612-0088)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 59.80

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB4500/02M
    Standfuß für 50 ml Zylinder (612-0069, 612-0086)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 59.80