Test Tubes with Rim
75 mm, 10 mm, 0,6 mm
Katalognr. 212-7078
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Soda-lime glass test tubes are suitable for general mixing and simple laboratory work, and will withstand moderate warming (water bath).
Achtung! Bitte beachten: They should not be placed directly into naked flames.
Technische Daten
- Ext.Ø:10 mm
- Wandstärke:0,6 mm
- Länge:75 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



