Strickhandschuhe, Edge® 76-200
76-200, 9, Weiß, 190 - 235 mm, 12 Paar/Beutel
Katalognr. 112-3601
Anbieter: Ansell
Direkt zu
Product Details & Documents
Leichte, elastische Nylonhandschuhe. Beidhändig. Weich, komfortabel und nicht reizend.
- Extra flexibel und fusselfrei
- Keine scheuernden Nähte, die die Haut reizen
- Atmungsaktives Strickgewebe - Hände schwitzen nicht und bleiben trocken
- Kann alleine oder als Unterziehhandschuh getragen werden
- Waschbar bei 40 °C ohne Einlaufen oder Verformen
Ideal für feine Manipulationen, Montage trockener Teile, Lackiererei und Verpackungsanwendungen.
Farbe: Weiß
EN 388 (214X); Kat. II
Zertifizierung: EN 388:2016 (214XA); Kat. II.
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Handschuhgröße:9
- Verpackt:12 Paar/Beutel
- Farbe:Weiß
- Länge:190 - 235 mm
- Seq:03
- Modell:76-200
- Cat. No.:112-3601
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Trägermaterial:Nylon
- Stulpenart:Strickbündchen
- Messgerät:13
- EN Standard:EN 388:2016 (214XA)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



