Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit®

24/29 NS
  201-8607
 :   SciLabware
Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit®
  201-8607
Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit®
Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit®

24/29 NS

 
SFr. 264.00
   
1 * 5 ST
 

Pyrex® Borosilikatglas.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit

Abnehmbarer Kunststoff-Schraubverbinder zur leichteren Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung. Das untere Ende des Schlauchs ist glatt gelassen, damit der Glasbläser ihn auf die richtige Länge zuschneiden und zum Ausblasen ziehen kann.

Schaftlänge: 150 mm

 
  • Kern:
    24/29 NS