Replacement needles for syringes RTC/RSH
Replacement needle for 25 µl gastight syringes, 26, 50 mm, 0,47 mm, Side hole/dome
Katalognr. SGEA038749
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Replacement needles for syringes RTC/RSH
Katalognr. SGEA038749
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Spitzentyp:Side hole/dome
- Bezeichnung:Replacement needle for 25 µl gastight syringes
- Länge:50 mm
- Seq:11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



