Standard conical ground joints cones, long tip, Quickfit®
24/29 NS, 22,5 mm
Katalognr. 217-0741
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass.
- Useful for construction of stirrer guides
- Avoids the problem of the badge charring at high temperatures which gives an untidy appearance
- Long tip cones manufactured with a minimum shank
Unbadged ground glass cones are free from ceramic markings.
Total length: 90 mm
Technische Daten
- Kern:24/29 NS
- Rohr A-Ø:22,5 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



