Messzylinder
200 ml, 5 ml, 2 ± ml
Katalognr. HECH42205042
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Technische Daten
- Kapazität:200 ml
- Teilung:5 ml
- Toleranz:2 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



