Messzylinder
150 ml, 5 ml, 2 ± ml
Katalognr. HECH42205036
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Dokumente
Technische Daten
- Kapazität:150 ml
- Teilung:5 ml
- Toleranz:2 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



