Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Tiegel

30 ml, 40×40 mm, 0,5 mm
Katalognr. BOCH8104
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. BOCH8104
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel

30 ml, 40×40 mm, 0,5 mm

Preis
SFr. 73.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.

Ordering information: Lids need to be ordered separately.

Technische Daten
  • Ø×H:
    40×40 mm
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    07
  • Stärke:
    0,5 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.