Eimer, konisch, graduiert
Bucket without lid, 10 L, 295 mm, 255 mm
USBE4500
Edelstahl
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
- Hohe Qualität, sehr Stabil
- Passende Deckel sind optional verfügbar
Für die Benutzung in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
: Lids have to be ordered separately.
- Kapazität:10 L
- Bezeichnung:Bucket without lid
- Höhe:255 mm
- Ø ext.:295 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



