Schlauch
Hintere Sitzkapillare, PTFE, 0,25 mm, 0,12 m
Katalognr. HEWLG2258-87313
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
Ordering information:
Technische Daten
- Ø int.:0,25 mm
- Bezeichnung:Hintere Sitzkapillare, PTFE
- Länge:0,12 m
- Seq:11
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5065-9950Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-SchläucheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWLG1313-43216Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



