Schlauch
Vordere Sitzkapillare, PTFE, 0,2 mm, 0,1 m
Katalognr. HEWLG2258-87312
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
:
Technische Daten
- Ø int.:0,2 mm
- Bezeichnung:Vordere Sitzkapillare, PTFE
- Länge:0,1 m
- Seq:10
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5065-9950Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-SchläucheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWLG1313-43216Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST



