Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Preparative LC columns

Prep 30, Präparativ, Silica, 100 Å, 5 µm, 30,00 mm, 100 mm
Katalognr. HEWL449905-301
Preparative LC columns
Katalognr. HEWL449905-301
Preparative LC columns
Preparative LC columns

Prep 30, Präparativ, Silica, 100 Å, 5 µm, 30,00 mm, 100 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These Prep LC columns are designed for high loadability to purify milligram to gram quantities of products.

  • High loadability for maximum sample purification
  • Easy scalability from 4,6 up to 50 mm ID for rapid method development
  • High throughput 21,2 mm ID cartridges for fast purification
  • Exceptional column stability and loadability up to pH 10

Prep 21,2 mm ID columns are available with preparative cartridge hardware. This reliable cartridge hardware makes it simple to use columns with different lengths to increase sample load. Guard columns are easily integrated onto these columns, providing superior protection of the analysis column.

Analytical size 4,6 mm ID scalar columns are available for method development and optimisation prior to scaling up to larger columns.

Technische Daten
  • Säulenform:
    Präparativ
  • Ø int.:
    30,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Bezeichnung:
    Prep 30
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    35
  • Phase:
    Silica
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL420420-901
    Hardware-Kit für externe Vorsäulen, PrepHT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Porengröße
    Partikelgröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL420910-901
    Großpackung, Kieselsäure, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Porengröße
    Partikelgröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL420910-902
    Großpackung, C18, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST