Selbstschließende Beutel
LDPE, 200×300 mm
Katalognr. 129-9130
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
BEUTEL LDPE 200X300X0.05MM BESCHRIFTUNG. 1 * 1.000 ST Katalognr.129-0317
Das Produkt 129-0317 ist ähnlich zu 129-9130, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.
[EN]BAG MINIGRIP PE 60µ 200x300mm WRITE- 1 * 1.000 ST Katalognr.129-2343
Das Produkt 129-2343 ist ähnlich zu 129-9130, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.
BEUTEL LDPE 200X300X0.05MM BESCHRIFTUNG. 1 * 1.000 ST Katalognr.129-0317
Das Produkt 129-0317 ist ähnlich zu 129-9130, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.
Product Details & Documents
PE, 50 µm dick, transparent.
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Mit und ohne Beschriftungsbereich
Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.
Dokumente
HKPK102082_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Abmessungen:200×300 mm
- Material:LDPE
- Seq:10
- Cat. No.:129-9130
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



