Selbstschließende Beutel
LDPE, 180×250 mm
Katalognr. 129-9146
Anbieter: HK PACK KRAUTSCHEID
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, 50 µm dick, transparent.
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Mit und ohne Beschriftungsbereich
Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.
Documents
HKPK102082_TDS_EN
Fiche technique
Technische Daten
- Abmessungen:180×250 mm
- Material:LDPE
- Seq:24
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



